Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Reyher 880940609030025 ABC SPAX S Schraube 3 mm x 25/21 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Reyher 880940609030025 ABC SPAX S Schraube 3 mm x 25/21 mm
Reyher 880940609030025 ABC SPAX S Schraube 3 mm x 25/21 mm
Artikel-Nr.:
     1818H-880940609030025-RY
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     880940609030025
EAN/GTIN:
     4003530006647
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
ABC-SPAX-S 88094 Stahl galZn gelb 3x25/21-Z (200 St.)
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3 mm
Gewicht kg per 100:
0,089 kg
Länge:
25/21 mm
Material:
Stahl galvanisch verzinkt gelb
Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschrauben, spanplattenschraube gelbverzinkt, spanplattenschraube, Reyher, ABC-SPAX-Schrauben S, Kreuzschlitz-Holzschrauben, Senkkopf-Holzschrauben, SPAX-Schrauben
Angebote (10)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
k.A.
€ 9,00*
ab € 1,96*
€ 2,52*
€ 3,95*
ab € 2,45*
€ 2,60*
€ 3,95*
ab € 2,07*
€ 2,68*
€ 4,95*
ab € 2,13*
€ 2,75*
Lager 1818
€ 4,95*
ab € 2,61*
€ 3,25*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,25*
€ 3,8675
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 2,95*
€ 3,5105
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,87*
€ 3,4153
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,72*
€ 3,2368
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,61*
€ 3,1059
pro Paket
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,01305* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 4,95*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SPAX International
1081010300253
ab € 1,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG