Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ABC-SPAX-S 6x100/60-T30


Menge:  Paket  
Produktinformationen
ABC-SPAX-S 6x100/60-T30
ABC-SPAX-S 6x100/60-T30
Artikel-Nr.:
     1818H-880930140060100-RY
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     880930140060100
EAN/GTIN:
     4003530166501
Suchbegriffe:
Halbrundholzschraube
Halbrundkopf-Holzschraube
Halbrundschraube
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
ABC-SPAX-S 88093 Stahl galZn 6x100/60-T30 (100 St.)
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6 mm
Gewicht kg per 100:
1,43 kg
Länge:
100/60 mm
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Schlüsselweite 1:
T30
Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschraube, Spanplattenschrauben, Torx-Spanplattenschrauben, torx spanplattenschrauben 6x100, spanplattenschraube, spanplattenschraube torx, Reyher, ABC-SPAX-Schrauben S, Halbrund-Holzschrauben, Kreuzschlitz-Holzschrauben, SPAX-Schrauben
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
k.A.
1
pro Paket
€ 4,90*
ab € 10,42*
€ 11,98*
1
pro Paket
€ 3,95*
ab € 14,03*
€ 15,55*
1 Tag
k.A.
1
pro Paket
€ 8,00*
ab € 14,88*
€ 17,47*
1
pro Paket
€ 8,50*
ab € 16,08*
€ 18,87*
Lager 1818
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 16,90*
€ 19,80*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,80*
€ 23,562
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,23*
€ 22,8837
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,10*
€ 21,539
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,46*
€ 20,7774
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,90*
€ 20,111
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,169* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 4,95*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hazet
2223-T30
ab € 3,24*
Zubehör
Hazet
828-T30
ab € 6,97*
Zubehör
Hazet
2115-T30
ab € 4,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG