Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ABC-SPAX-S 5x45/41-T20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABC-SPAX-S 5x45/41-T20
ABC-SPAX-S 5x45/41-T20
Artikel-Nr.:
     1818H-880930140050045-RY
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     880930140050045
EAN/GTIN:
     4003530166341
Suchbegriffe:
Halbrundholzschraube
Halbrundkopf-Holzschraube
Halbrundschraube
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
ABC-SPAX-S 88093 Stahl galZn 5x45/41-T20 (200 St.)
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5 mm
Gewicht kg per 100:
0,485 kg
Länge:
45/41 mm
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Schlüsselweite 1:
T20
Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschraube, Spanplattenschrauben, Torx-Spanplattenschrauben, spanplattenschraube torx, spanplattenschraube, halbrundschraube brüniert, Reyher, ABC-SPAX-Schrauben S, Halbrund-Holzschrauben, Kreuzschlitz-Holzschrauben, SPAX-Schrauben
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
pro Stück
€ 3,95*
ab € 0,0445*
€ 0,0492*
6 Tage
k.A.
200
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,05*
€ 0,05*
Lager 1818
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0601*
€ 0,0601*
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,075*
€ 0,075*
200
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,0787*
€ 0,0787*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0601*
€ 0,07152
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 12,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 4,95*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hazet
2223-T20
ab € 3,23*
Zubehör
Hazet
828-T20
ab € 5,58*
Zubehör
Hazet
2115-T20
ab € 3,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG