Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Reyher 880930140050040 ABC SPAX S Schraube 5 mm x 40/36 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Reyher 880930140050040 ABC SPAX S Schraube 5 mm x 40/36 mm
Reyher 880930140050040 ABC SPAX S Schraube 5 mm x 40/36 mm
Artikel-Nr.:
     1818H-880930140050040-RY
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     880930140050040
EAN/GTIN:
     4003530113949
Suchbegriffe:
Halbrundholzschraube
Halbrundkopf-Holzschraube
Halbrundschraube
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
ABC-SPAX-S 88093 Stahl galZn 5x40/36-T20 (500 St.)
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5 mm
Gewicht:
|kg
Gewicht kg per 100:
0,455 kg
Länge:
40/36 mm
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Schlüsselweite 1:
T20
Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschraube, Spanplattenschrauben, Torx-Spanplattenschrauben, spanplattenschrauben 5 x 40, spanplattenschraube, halbrundschraube brüniert, Reyher, ABC-SPAX-Schrauben S, Halbrund-Holzschrauben, Kreuzschlitz-Holzschrauben, SPAX-Schrauben
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
k.A.
pro Paket
€ 9,00*
ab € 17,61*
€ 20,05*
pro Packung
€ 3,95*
ab € 18,95*
€ 22,35*
6 Tage
k.A.
pro Packung
€ 4,90*
ab € 25,00*
€ 25,00*
Lager 1818
pro Packung
€ 5,10*
ab € 27,20*
€ 27,20*
pro Packung
€ 4,90*
ab € 24,65*
€ 28,10*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,20*
€ 32,368
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (€ 0,0544* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 5,10*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hazet
2223-T20
ab € 3,16*
Zubehör
Hazet
828-T20
ab € 1,312*
Zubehör
Hazet
2115-T20
ab € 3,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG