Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ABC-SPAX-S 4x35/32-Z


Menge:  Paket  
Produktinformationen
ABC-SPAX-S 4x35/32-Z
ABC-SPAX-S 4x35/32-Z
Artikel-Nr.:
     1818H-880930100040035-RY
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     880930100040035
EAN/GTIN:
     4003530015243
Suchbegriffe:
Halbrundholzschraube
Halbrundkopf-Holzschraube
Halbrundschraube
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
ABC-SPAX-S 88093 Stahl galZn 4x35/32-Z (1000 St.)
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4 mm
Gewicht kg per 100:
0,251 kg
Länge:
35/32 mm
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschraube, Spanplattenschrauben, 4x35 spanplattenschrauben, spanplattenschraube, halbrundschraube brüniert, Reyher, ABC-SPAX-Schrauben S, Halbrund-Holzschrauben, Kreuzschlitz-Holzschrauben, SPAX-Schrauben
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
k.A.
€ 4,90*
ab € 11,56*
€ 13,36*
€ 3,95*
ab € 21,51*
€ 23,67*
2 Tage
k.A.
€ 8,00*
ab € 21,89*
€ 25,38*
Lager 1818
€ 4,95*
ab € 24,91*
€ 28,67*
€ 4,90*
ab € 26,37*
€ 30,23*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,67*
€ 34,1173
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,75*
€ 33,0225
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,47*
€ 31,4993
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,55*
€ 30,4045
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,91*
€ 29,6429
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,02491* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 4,95*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 14,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG