Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Reyher 880920100035012 ABC SPAX S Schraube 3,5 mm x 12/9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Reyher 880920100035012 ABC SPAX S Schraube 3,5 mm x 12/9 mm
Reyher 880920100035012 ABC SPAX S Schraube 3,5 mm x 12/9 mm
Artikel-Nr.:
     1818H-880920100035012-RY
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     880920100035012
EAN/GTIN:
     4003530016288
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
Spanplattenschraube
ABC-SPAX-S 88092 Stahl galZn 3,5x12/9-Z (1000 St.)
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3,5 mm
Gewicht:
|kg
Gewicht kg per 100:
0,07 kg
Länge:
12/9 mm
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschrauben, linsenkopfschrauben 3x12, spanplattenschraube, linsenkopfschraube m 3,5, Reyher, ABC-SPAX-Schrauben S, Kreuzschlitz-Holzschrauben, Linsensenkkopf-Holzschrauben, SPAX-Schrauben
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
k.A.
1000
€ 4,90*
ab € 0,0119*
€ 0,0135*
Lager 1818
1000
€ 4,95*
ab € 0,0144*
€ 0,0165*
1000
€ 4,90*
ab € 0,0152*
€ 0,0167*
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0165*
€ 0,01964
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,016*
€ 0,01904
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0153*
€ 0,01821
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0147*
€ 0,01749
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0144*
€ 0,01714
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 16,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 4,95*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG