Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Reyher 880919209045060 ABC SPAX S Schraube 4,5 mm x 60/54 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reyher 880919209045060 ABC SPAX S Schraube 4,5 mm x 60/54 mm
Reyher 880919209045060 ABC SPAX S Schraube 4,5 mm x 60/54 mm
Artikel-Nr.:
     1818H-880919209045060-RY
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     880919209045060
EAN/GTIN:
     4003530168208
Suchbegriffe:
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Senkkopfschraube ohne Norm
ABC-SPAX-S Seko Tg-T 88091 A2 4,5x60/54-T20 (100 St.)
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4,5 mm
Gewicht:
|kg
Gewicht kg per 100:
0,48 kg
Länge:
60/54 mm
Material:
Stahl A2
Schlüsselweite 1:
T20
Weitere Suchbegriffe: Senkschraube ohne Norm, Spanplattenschraube, Spanplattenschrauben, Torx-Spanplattenschrauben, Wasser Gewinde T-Stück, spanplattenschraube senkkopf, spanplattenschraube, spanplattenschrauben v2a, Reyher, ABC-SPAX-Schrauben S, Holzbauschrauben, Senkkopf-Holzschrauben, Senkschrauben m. Innensechsrund, TORX-Schrauben, SPAX-Schrauben
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
k.A.
100
€ 4,90*
ab € 0,0699*
€ 0,0817*
100
€ 3,95*
ab € 0,0718*
€ 0,083*
Lager 1818
100
€ 4,95*
ab € 0,0828*
€ 0,0964*
100
€ 3,95*
ab € 0,0894*
€ 0,1035*
100
€ 4,90*
ab € 0,09*
€ 0,1041*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0964*
€ 0,11472
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0945*
€ 0,11246
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0891*
€ 0,10603
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0858*
€ 0,1021
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0828*
€ 0,09853
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 9,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 4,95*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hazet
2223-T20
ab € 3,16*
Zubehör
Hazet
828-T20
ab € 5,93*
Zubehör
Hazet
2115-T20
ab € 3,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG