Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Reyher 880919209040025 ABC SPAX S Schraube 4 mm x 25/20 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Reyher 880919209040025 ABC SPAX S Schraube 4 mm x 25/20 mm
Reyher 880919209040025 ABC SPAX S Schraube 4 mm x 25/20 mm
Artikel-Nr.:
     1818H-880919209040025-RY
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     880919209040025
EAN/GTIN:
     4003530157059
Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
spanplattenschrauben 4,0 x 25 mm se...
ABC-SPAX-S Seko Tg-T 88091 A2 4x25/20-T20 (200 St.)
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4 mm
Gewicht:
|kg
Gewicht kg per 100:
0,148 kg
Länge:
25/20 mm
Material:
Stahl A2
Schlüsselweite 1:
T20
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube, spanplattenschraube senkkopf, Reyher, ABC-SPAX-Schrauben S, Holzbauschrauben, Senkkopf-Holzschrauben, Senkschrauben m. Innensechsrund, TORX-Schrauben, SPAX-Schrauben
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,95*
ab € 5,91*
€ 6,95*
Lager 1818
€ 4,95*
ab € 7,01*
€ 8,20*
€ 3,95*
ab € 7,55*
€ 8,86*
€ 4,90*
ab € 7,59*
€ 8,91*
€ 4,95*
ab € 9,21*
€ 10,67*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,20*
€ 9,758
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 7,99*
€ 9,5081
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,60*
€ 9,044
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,30*
€ 8,687
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,01*
€ 8,3419
pro Paket
1 Paket enthält 200 Packungen (ab € 0,03505* pro Packung)
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 4,95*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hazet
2223-T20
ab € 3,16*
Zubehör
Hazet
828-T20
ab € 5,93*
Zubehör
Hazet
2115-T20
ab € 3,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG