Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ABC-Spax-S Seko T 4x25/20-T20


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
ABC-Spax-S Seko T 4x25/20-T20
ABC-Spax-S Seko T 4x25/20-T20
Artikel-Nr.:
     1818H-880910600040025-RY
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     880910600040025
EAN/GTIN:
     4003530154607
Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
spanplattenschrauben 4,0 x 25 mm se...
ABC-Spax-S Seko T 88091 Stahl galZn gelb 4x25/20-T20 (1000 St.)
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4 mm
Gewicht kg per 100:
0,148 kg
Länge:
25/20 mm
Material:
Stahl galvanisch verzinkt gelb
Schlüsselweite 1:
T20
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube, spanplattenschraube torx, Reyher, ABC-SPAX-Schrauben S, Holzbauschrauben, Senkkopf-Holzschrauben, Senkschrauben m. Innensechsrund, TORX-Schrauben, SPAX-Schrauben
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
k.A.
€ 4,90*
ab € 11,68*
€ 13,49*
€ 3,95*
ab € 13,84*
€ 15,28*
€ 3,95*
ab € 13,88*
€ 16,20*
€ 4,90*
ab € 13,98*
€ 16,33*
Lager 1818
€ 4,95*
ab € 17,51*
€ 20,47*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,47*
€ 24,3593
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,91*
€ 23,6929
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,77*
€ 22,3363
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,05*
€ 21,4795
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,51*
€ 20,8369
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,01751* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 4,95*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG