Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Reyher 880910109035025 ABC SPAX S Schraube 3,5 mm x 25/20 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Reyher 880910109035025 ABC SPAX S Schraube 3,5 mm x 25/20 mm
Reyher 880910109035025 ABC SPAX S Schraube 3,5 mm x 25/20 mm
Artikel-Nr.:
     1818H-880910109035025-RY
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     880910109035025
EAN/GTIN:
     4003530110252
Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
torx-spanplattenschrauben 3.5x25
ABC-SPAX-S-Schrauben 88091 Stahl galZn 3,5x25/20-T15 (200 St.)
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3,5 mm
Gewicht kg per 100:
0,125 kg
Länge:
25/20 mm
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Schlüsselweite 1:
T15
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube, Reyher, ABC-SPAX-Schrauben S, Holzbauschrauben, Senkkopf-Holzschrauben, Senkschrauben m. Innensechsrund, TORX-Schrauben, SPAX-Schrauben
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
k.A.
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 2,29*
€ 2,97*
1 Tag
k.A.
1
pro Paket
€ 9,00*
ab € 2,51*
€ 3,12*
1
pro Packung
€ 4,96*
ab € 2,69*
€ 3,33*
1
pro Packung
€ 3,95*
ab € 2,88*
€ 3,35*
Lager 1818
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,20*
€ 3,96*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,96*
€ 4,7124
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,62*
€ 4,3078
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,50*
€ 4,165
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,35*
€ 3,9865
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,20*
€ 3,808
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,016* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 4,95*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hazet
2223-T15
ab € 3,26*
Zubehör
Hazet
828-T15
ab € 6,09*
Zubehör
Hazet
2115-T15
ab € 3,58*
Zubehör
SPAX International
1191010600503
ab € 4,73*
Zubehör
SPAX International
4003530148743
ab € 1,98*
Zubehör
SPAX International
4003530110245
ab € 1,98*
Zubehör
SPAX International
4003530103575
ab € 0,0864*
Zubehör
SPAX International
4003530103667
ab € 4,52*
Zubehör
SPAX International
4003530103681
ab € 4,50*
Zubehör
SPAX International
4003530103698
ab € 4,56*
Zubehör
SPAX International
4003530103933
ab € 3,48*
Zubehör
SPAX International
4003530104077
ab € 5,66*
Zubehör
SPAX International
4003530148798
ab € 0,0376*
Zubehör
SPAX International
4003530110269
ab € 2,31*
Zubehör
SPAX International
4003530105814
ab € 4,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG