Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ABC-SPAX-S-Schrauben 5x45/39-T20 ABC-SPAX-S-Schraube


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
ABC-SPAX-S-Schrauben 5x45/39-T20 ABC-SPAX-S-Schraube
ABC-SPAX-S-Schrauben 5x45/39-T20 ABC-SPAX-S-Schraube
Artikel-Nr.:
     1818H-880910100050045-RY
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     880910100050045
EAN/GTIN:
     4003530109447
Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
spanplattenschraube torx
ABC-SPAX-S-Schrauben 88091 Stahl galZn 5x45/39-T20 (500 St.)
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5 mm
Gewicht kg per 100:
0,398 kg
Länge:
45/39 mm
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Schlüsselweite 1:
T20
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube, Reyher, ABC-SPAX-Schrauben S, Holzbauschrauben, Senkkopf-Holzschrauben, Senkschrauben m. Innensechsrund, TORX-Schrauben, SPAX-Schrauben
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,35*
€ 9,35*
6 Tage
k.A.
1
pro Paket
€ 4,90*
ab € 11,44*
€ 13,28*
1
pro Paket
€ 3,95*
ab € 17,83*
€ 19,87*
1
pro Paket
€ 4,90*
ab € 16,94*
€ 19,87*
Lager 1818
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 21,29*
€ 24,69*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,69*
€ 29,3811
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,90*
€ 28,441
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,79*
€ 27,1201
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,98*
€ 26,1562
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,29*
€ 25,3351
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,04258* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 4,95*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hazet
2223-T20
ab € 3,23*
Zubehör
Hazet
828-T20
ab € 5,56*
Zubehör
Hazet
2115-T20
ab € 3,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG