Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FAG 81160-M Axial-Zylinderrollenlager, einreihig 380 / 300 x 62 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 81160-M Axial-Zylinderrollenlager, einreihig 380 / 300 x 62 mm
FAG 81160-M Axial-Zylinderrollenlager, einreihig 380 / 300 x 62 mm
Artikel-Nr.:
     1818H-81160-M-FA
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     81160-M
EAN/GTIN:
     4012802426793
Suchbegriffe:
Axial-Pendelrollenlager
Axial-Zylinderrollenlager
Axialpendelrollenlager
Axialzylinderrollenlager
Zylinderrollenlager, Axial-, 81160-M

Axial-Zylinderrollenlager bestehen aus Axial-Zylinderrollen-kränzen K, Gehäusescheiben GS und Wellenscheiben WS. Sie haben eine besonders niedrige axiale Bauhöhe, sind hoch tragfähig, sehr steif und nehmen Axialkräfte in einer Richtung auf.

Aussendurchmesser: 380 mm

Innendurchmesser: 300 mm

Breite: 62 mm

Weitere Informationen:
Ausführung:
einseitig wirkend, zerlegbar
Breite:
62 mm
Durchmesser außen:
380 mm
Durchmesser innen:
300 mm
FAG-EDV-Nr.:
0016454550000
Gewicht:
19,43 kg
Material Käfig:
Massivkäfig aus Messing
Weitere Suchbegriffe: axial-zylinderrollenlager, 81160M
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
5 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 1.673,66*
Frei Haus
€ 1.965,26*
Lager 1818
€ 4,95*
€ 1.965,28*
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.965,28*
€ 2.338,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 4,95*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Power Team SPX
927
ab € 198,60*
Zubehör
Power Team SPX
938
ab € 352,35*
Zubehör
Power Team SPX
939
ab € 766,76*
Zubehör
Power Team SPX
981
ab € 1.460,09*
Zubehör
Power Team SPX
SS2
ab € 263,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG