Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Dichtomatik WA-NIF-45,0X-60,0X-10,0-FP8034 Radial-Wellendichtring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dichtomatik WA-NIF-45,0X-60,0X-10,0-FP8034 Radial-Wellendichtring
Dichtomatik WA-NIF-45,0X-60,0X-10,0-FP8034 Radial-Wellendichtring
Artikel-Nr.:
     1818H-67022583-DO
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67022583
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring
Radial-Wellendichtring WA

Radial-Wellendichtring in der Standardausführung nach DIN 3760 mit von Elastomer ummanteltem metallischen Versteifungsring sowie mit einer federunterstützten Dichtlippe. Zusätzlich ist die Standardausführung mit einer Schutzlippe (WAS FKM) zur Bodenseite erhältlich.

Der WA FKM ist ein einseitig wirkender Radial-Wellendichtring für rotierende oder schwenkbewegte Wellen mit optionaler Schutzlippendichtwirkung (WAS FKM) auf der mediumabgewandten Seite gegen Schmutzanfall von außen. Der elastomere Außenmantel ermöglicht eine gute statische Abdichtung, bietet einen guten Ausgleich der Wärmeausdehnung, z.B. in Leichtmetallgehäusen, eine bessere Abdichtung bei größeren Rauheiten und eine sichere Abdichtung bei geteilten Gehäusen. Eine gute statische Abdichtung bei dünnflüssigen oder gasförmigen Medien ist gegeben. FKM ist bei Hochtemperaturanwendungen, hohen Umfangsgeschwindigkeiten und chemisch aggressiven Medien den NBR-Werkstoffen überlegen. Die Kombination aus FKM Werkstoff und der optional erhältlichen Zugfeder aus rost- und säurebeständigem Stahl ermöglicht den Einsatz in vielen aggressiven Medien.

Innendurchmesser: 45 mm

Aussendurchmesser: 60 mm

Breite: 10 mm

Material: FKM

Weitere Informationen:
Bauart / -form:
BA
Breite:
10 mm
Durchmesser außen:
60 mm
Durchmesser innen:
45 mm
Farbe:
braun
Material:
FKM
Nachfolgetype von:
22583
Norm:
DIN 3760
Serie:
WA
Shore:
80
Temperatur max.:
200 °C
Temperatur min.:
-30 °C
Ursprungsland:
TAIWAN
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1818
5
€ 5,25*
ab € 4,5104*
€ 5,0504*
1
€ 6,50*
ab € 7,93*
€ 9,27*
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,0504*
€ 6,00998
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,8104*
€ 5,72438
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,5504*
€ 5,41498
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,5104*
€ 5,36738
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 25,252* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SW-Stahl
01472L
ab € 16,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.