Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Stahlwille 46321002 Kreuzschlitz-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stahlwille 46321002 Kreuzschlitz-Schraubendreher
Stahlwille 46321002 Kreuzschlitz-Schraubendreher
Stahlwille 46321002 Kreuzschlitz-Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     1818H-46321002-ES
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     46321002
EAN/GTIN:
     4018754184934
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Kreuzschlitz-Schraubendreher mit 2K-Griff
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Gewicht:
100 g
Länge:
215 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, ph schraubendreher, 4632 PH 2
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,90*
ab € 7,11*
€ 7,61*
Lager 1818
10
€ 4,95*
ab € 7,13*
€ 7,63*
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 76,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 4,95*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG