Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Parker GE38S17/8UNOMDCF Gerade Einschraubverschraubung 38S UNF1 7/8"-12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parker GE38S17/8UNOMDCF Gerade Einschraubverschraubung 38S UNF1 7/8"-12
Parker GE38S17/8UNOMDCF Gerade Einschraubverschraubung 38S UNF1 7/8"-12
Parker GE38S17/8UNOMDCF Gerade Einschraubverschraubung 38S UNF1 7/8"-12
Artikel-Nr.:
     1818H-44152329-PK
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE38S17/8UNOMDCF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschraubverschraubung
Einschraubverschraubungsstutzen ger...
gerade Einschraubverschraubungsstut...
Schneidring-Verschraubung
Gerade Einschraubverschraubung

Rohr-Aussendurchmesser: 38 mm

Gewinde: UNF1 7/8"-12

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5762 kg
Gewinde AG 1:
UNF1 7/8"-12
Herstellertypenbezeichnung:
GE38S17/8UNOMDCF
leichte Reihe L / schwere Reihe S:
S
Material:
Stahl verzinkt
Mutter und Schneidring:
ohne Mutter und Schneidring
Rohranschluß 1:
38S
Rohr-Außendurchmesser 1:
38 mm
Serie:
GE
Ursprungsland:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,38*
  
Preis gilt ab 30 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 53,67*
€ 63,87
pro Stück
ab 6 Stück
€ 53,62*
€ 63,81
pro Stück
ab 15 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
ab 30 Stück
€ 51,38*
€ 61,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG