Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Parker GE35LMEDVITOMDCF Gerade Einschraubverschraubung 35L M42x2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parker GE35LMEDVITOMDCF Gerade Einschraubverschraubung 35L M42x2
Parker GE35LMEDVITOMDCF Gerade Einschraubverschraubung 35L M42x2
Parker GE35LMEDVITOMDCF Gerade Einschraubverschraubung 35L M42x2
Artikel-Nr.:
     1818H-44063630-PK
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE35LMEDVITOMDCF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschraubverschraubung
Einschraubverschraubungsstutzen ger...
gerade Einschraubverschraubungsstut...
Stutzen gerade Einschraubverschraub...
Gerade Einschraubverschraubung

Rohr-Aussendurchmesser: 35 mm

Gewinde: M42x2

Weitere Informationen:
Dichtungen:
Elastomer-Dichtring (Weichdichtung)
Gewicht:
0,2863 kg
Gewinde AG 1:
M42x2
Herstellertypenbezeichnung:
GE35LMEDVITOMDCF
leichte Reihe L / schwere Reihe S:
L
Material:
Stahl verzinkt
Mutter und Schneidring:
ohne Mutter und Schneidring
Rohranschluß 1:
35L
Rohr-Außendurchmesser 1:
35 mm
Serie:
GE
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: einschraubverschraubung parker, einschraubverschraubungsstutzen gerade, Schneidringverschraubung, Ermeto
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,69*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG