Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Parker GE08LR1/8EDVITCF Gerade Einschraubverschraubung 8L G1/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parker GE08LR1/8EDVITCF Gerade Einschraubverschraubung 8L G1/8"
Parker GE08LR1/8EDVITCF Gerade Einschraubverschraubung 8L G1/8"
Parker GE08LR1/8EDVITCF Gerade Einschraubverschraubung 8L G1/8"
Artikel-Nr.:
     1818H-44062962-PK
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE08LR1/8EDVITCF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschraubverschraubung
Einschraubverschraubungsstutzen ger...
gerade Einschraubverschraubungsstut...
Stutzen gerade Einschraubverschraub...
Gerade Einschraubverschraubung

Rohr-Aussendurchmesser: 8 mm

Gewinde: G1/8"

Weitere Informationen:
Dichtungen:
Elastomer-Dichtring (Weichdichtung)
Gewicht:
0,0332 kg
Gewinde AG 1:
G1/8"
Herstellertypenbezeichnung:
GE08LR1/8EDVITCF
leichte Reihe L / schwere Reihe S:
L
Material:
Stahl verzinkt
Mutter und Schneidring:
mit Mutter und Schneidring
Rohranschluß 1:
8L
Rohr-Außendurchmesser 1:
8 mm
Serie:
GE
Ursprungsland:
PL
Weitere Suchbegriffe: einschraubverschraubung parker, einschraubverschraubungsstutzen gerade, Schneidringverschraubung, Ermeto
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG