Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hydac HRL1CV9,5ALSTMBL Rohrschelle komplett, Leichte Reihe ø: 9,5 mm


(Weitergeleitet von Suche „426601“)
Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hydac HRL1CV9,5ALSTMBL Rohrschelle komplett, Leichte Reihe ø: 9,5 mm
Hydac HRL1CV9,5ALSTMBL Rohrschelle komplett, Leichte Reihe ø: 9,5 mm
Hydac HRL1CV9,5ALSTMBL Rohrschelle komplett, Leichte Reihe ø: 9,5 mm
Hydac HRL1CV9,5ALSTMBL Rohrschelle komplett, Leichte Reihe ø: 9,5 mm
Artikel-Nr.:
     1818H-426601-HD
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     426601
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrschellen leichte Baureihe
Rohrschellen leichte Bauweise
Rohrschellen leichte Reihe
rohrschellen leichte baureihe
Rohrschelle komplett, Leichte Reihe DIN3015 Teil 1

Baugrösse: 1

Rohr-Aussendurchmesser: 9,5 mm

Material: Aluminium / Stahl blank

bestehend aus :

Weitere Informationen:
Ausführung:
gerippt, mit Vorspannung
Bauart / -form:
Einfach
Baugröße:
1
Farbe:
Silber
Herstellertypenbezeichnung:
HRL1CV9,5ALSTMBL
leichte Reihe L / schwere Reihe S:
Leichte Reihe
Material:
Aluminium / Stahl blank
Norm:
DIN 3015 Teil 1
Rohr-Außendurchmesser 1:
9,5 mm
Schrauben:
Stahl blank
Serie:
HRL_CV
Weitere Suchbegriffe: Rohrschelle, Klemmbacke, Klemmbackenpaar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,8778*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,3478*
€ 3,98388
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,2878*
€ 3,91248
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,0878*
€ 3,67448
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,9478*
€ 3,50788
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,8778*
€ 3,42458
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG