Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

AEROQUIP 41.840-25-12 Dichtkopf mit ÜM und O-Ring DKO 90° ÜM M36x2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEROQUIP 41.840-25-12 Dichtkopf mit ÜM und O-Ring DKO 90° ÜM M36x2
AEROQUIP 41.840-25-12 Dichtkopf mit ÜM und O-Ring DKO 90° ÜM M36x2
Artikel-Nr.:
     1818H-41.840-25-12-AQ
Hersteller:
     AEROQUIP
Herst.-Nr.:
     41.840-25-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindefitting
Gewindefittings
Pressarmatur Hydraulik
gewindefitting stahl
Schlaucharmatur Dichtkopf DKOS, schwere Baureihe
Weitere Informationen:
Armarturenanschluß:
DKOS
Armarturenwinkel:
90°
DN:
20 mm
Durchmesser außen:
25 mm
Gewinde IG 1:
M36x2
Herstellertypenbezeichnung:
41.840-25-12
Länge:
110 mm
leichte Reihe L / schwere Reihe S:
S
Material:
Stahl verzinkt
Schlüsselweite 1:
46 mm
Schraubenkopfform:
Aussensechskant
Size:
12
Weitere Suchbegriffe: gewindefitting, DKO25SDN20-90
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,52*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KS Tools
517.0646
ab € 35,94*
Zubehör
KS Tools
517.1646
ab € 64,78*
Zubehör
KS Tools
517.1546
ab € 103,59*
Zubehör
KS Tools
517.0546
ab € 12,62*
Zubehör
Hazet
600N-46
ab € 104,11*
Zubehör
Hazet
452-46
ab € 39,63*
Zubehör
KS Tools
517.0146
ab € 26,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG