Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

AEROQUIP 41.721-30-16 Dichtkopf mit ÜM und O-Ring DKO ÜM M42x2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEROQUIP 41.721-30-16 Dichtkopf mit ÜM und O-Ring DKO ÜM M42x2
AEROQUIP 41.721-30-16 Dichtkopf mit ÜM und O-Ring DKO ÜM M42x2
Artikel-Nr.:
     1818H-41.721-30-16-AQ
Hersteller:
     AEROQUIP
Herst.-Nr.:
     41.721-30-16
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindefitting
Gewindefittings
Pressarmatur Hydraulik
gewindefitting stahl
Schlaucharmatur Dichtkopf DKOS, schwere Baureihe
Weitere Informationen:
Armarturenanschluß:
DKOS
DN:
25 mm
Durchmesser außen:
30 mm
Gewinde IG 1:
M42x2
Herstellertypenbezeichnung:
41.721-30-16
Länge:
83,3 mm
leichte Reihe L / schwere Reihe S:
S
Material:
Stahl verzinkt
Schlüsselweite 1:
50 mm
Schraubenkopfform:
Aussensechskant
Serie:
41.721
Size:
16
Weitere Suchbegriffe: gewindefitting, DKO30SDN25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,35*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hazet
600N-50
ab € 124,10*
Zubehör
Hazet
452-50
ab € 45,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG