Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

AEROQUIP 41.005-12-6 Außengewindeanschluss 24°, schwere Baureihe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEROQUIP 41.005-12-6 Außengewindeanschluss 24°, schwere Baureihe
AEROQUIP 41.005-12-6 Außengewindeanschluss 24°, schwere Baureihe
Artikel-Nr.:
     1818H-41.005-12-6-AQ
Hersteller:
     AEROQUIP
Herst.-Nr.:
     41.005-12-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindefitting
Gewindefittings
gewindefitting stahl
gewindefitting
Außengewindeanschluss 24°, schwere Baureihe
Weitere Informationen:
DN:
10 mm
Durchmesser außen:
12 mm
Gewinde AG 1:
M20x1,5
Herstellertypenbezeichnung:
41.005-12-6
Länge:
54 mm
leichte Reihe L / schwere Reihe S:
S
Material:
Stahl verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,54*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.