Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hydac CX03-3/2-D/C-2/20/040/100/24V Coaxial-Ventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product Description
Product Description
Fiche technique du produit
Scheda tecnica articolo
Karta danych produktu
Descripcion Espanol
Scheda tecnica articolo
Artikel-Nr.:
     1818H-3439094-HD
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     3439094
EAN/GTIN:
     4063164068541
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Coaxial-Ventil
Coaxialventil
Elektrisches Wegeventil
Hydac CX03-3/2-D/C-2/20/040/100/24V Coaxial-Ventil

Coaxial-Ventil 3/2-Wege

Ansteuerung: direkt

Schaltfunktion: NC - stromlos geschlossen

Gehäusewerkstoff: Messing

Nennweite: 20 mm

Anschluss: G1" IG

Anschlussspannung: 24 V DC

Druckbereich: 0-40 bar

Achtung: Durch eine stark gestiegene Nachfrage zu diesem Artikel kann die zur Zeit angegebene von der tatsächlichen Lieferzeit abweichen und sollte im Bedarfsfall angefragt werden.

Weitere Informationen:
Herstellertypenbezeichnung:
CX03-3/2-D/C-2/20/040/100/24V
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
6 kg
Serie:
CX03
Gewinde IG 1:
G1"
Funktion:
3/2-Wege N.C.
Spannung Volt:
24 V DC
DN:
20 mm
Gehäuse:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil 24v g1, 3/2 wegeventil, 3/2 wegeventil 24v, CX03-3/2-D/C-2/20/040/100/24V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 867,76*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 913,47*
€ 1.087,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 867,76*
€ 1.032,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.