Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Parker 33W82-4-4C-SM Dichtkopf mit Überwurfmutter DKJ 90° UNF7/16"-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parker 33W82-4-4C-SM Dichtkopf mit Überwurfmutter DKJ 90° UNF7/16"-20
Parker 33W82-4-4C-SM Dichtkopf mit Überwurfmutter DKJ 90° UNF7/16"-20
Parker 33W82-4-4C-SM Dichtkopf mit Überwurfmutter DKJ 90° UNF7/16"-20
Artikel-Nr.:
     1818H-33W82-4-4C-SM-PK
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     33W82-4-4C-SM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pressarmatur Hydraulik
Schlaucharmatur Dichtkonus JIC 37°/SAE 45° mit Überwurfmutter - 90° Bogen
Weitere Informationen:
Armarturenanschluß:
DKJ
Armarturenwinkel:
90°
DN:
6 mm
Gewicht:
0,028 kg
Gewinde IG 1:
UNF7/16"-20
Herstellertypenbezeichnung:
33W82-4-4C-SM
Länge:
20 mm
Material:
Edelstahl
Materialnummer:
1.4571
Serie:
Push-Lok Serie 82
Size:
4
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: DKJ04DN0690°, DKJ04DN0690, DKJ04DN06-90, DKJ4DN6-90
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 22,74*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parker
804-4-RL
ab € 8,87*
Zubehör
Parker
830M-4-BLK-RL
€ 23,76*
Zubehör
Parker
836-4-RL
ab € 9,31*
Zubehör
Parker
837BM-4-BLK-RL
ab € 8,31*
Zubehör
Parker
837PU-4-BLK-RL
ab € 8,84*
Zubehör
Parker
838M-4-RL
ab € 12,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG