Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FAG 32948 Kegelrollenlager 320 / 240 x 51 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 32948 Kegelrollenlager 320 / 240 x 51 mm
FAG 32948 Kegelrollenlager 320 / 240 x 51 mm
Artikel-Nr.:
     1818H-32948-FA
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     32948
EAN/GTIN:
     4012801413084
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager fag
kegelrollenlager
Kegelrollenlager 32948
Weitere Informationen:
Breite:
51 mm
Durchmesser außen:
320 mm
Durchmesser innen:
240 mm
FAG-EDV-Nr.:
0190569150000
Gewicht:
10,3 kg
Weitere Suchbegriffe: 32948
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 876,60*
€ 907,91*
Frei Haus
ab € 889,07*
€ 921,27*
Frei Haus
ab € 917,50*
€ 945,10*
€ 6,50*
ab € 915,69*
€ 948,03*
Lager 1818
€ 4,95*
ab € 971,48*
€ 1.003,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.003,82*
€ 1.194,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 971,48*
€ 1.156,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 4,95*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Power Team SPX
927
ab € 197,58*
Zubehör
Power Team SPX
938
ab € 349,76*
Zubehör
Power Team SPX
939
ab € 767,20*
Zubehör
Power Team SPX
981
ab € 1.455,51*
Zubehör
Power Team SPX
SS2
ab € 261,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG