Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Parker Legris 3199 08 10 Winkel-Einschraubverschraubung Rohr-ø: G1/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parker Legris 3199 08 10 Winkel-Einschraubverschraubung Rohr-ø: G1/8"
Parker Legris 3199 08 10 Winkel-Einschraubverschraubung Rohr-ø: G1/8"
Artikel-Nr.:
     1818H-31990810-PK
Hersteller:
     Parker Legris
Herst.-Nr.:
     31990810
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einschraubstutzen
Einschraubverschraubung
Einschraubwinkel
Gewinde Bogen
Winkeleinschraub-Steckverbindung. Für eine platzsparende Verbindung eines Rohres im 90°-Winkel bei begrenzten Platzverhältnissen. Stabiles, optisch neutrales Design für bestmögliche Integration in vielfältige Anwendungssysteme. Garantiert vollen Durchgang. Einheitlich getestet und gekennzeichnet, um die Qualität sicher zu stellen. Entspricht der Norm ISO 14743 und ist RoHs-konform.
Weitere Informationen:
Gewicht:
|kg
Gewinde AG 1:
G1/8"
Herstellertypenbezeichnung:
3199 08 10
Schlauchdurchmesser Aussen:
8 mm
Serie:
3199
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1818
10
€ 5,10*
ab € 2,40*
€ 2,73*
5
€ 6,95*
ab € 3,344*
€ 3,854*
1
€ 5,95*
ab € 3,61*
€ 5,14*
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 27,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 5,10*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legris
1025U08 04
ab € 27,80*
Zubehör
Legris
1025U08 01
ab € 27,35*
Zubehör
Parker Legris
1025P08 02
ab € 25,60*
Zubehör
Parker Legris
1025P08 03
ab € 25,10*
Zubehör
Parker Legris
1025P08 04
ab € 25,77*
Zubehör
Parker Legris
1025P08 05
ab € 25,40*
Zubehör
Parker Legris
1025P08 06
ab € 25,40*
Zubehör
Parker Legris
1025P0800
ab € 25,90*
Zubehör
Parker Legris
1025P080055
ab € 30,19*
Zubehör
Parker Legris
1025P0801
ab € 24,85*
Zubehör
Parker Legris
1025U08 02
ab € 27,67*
Zubehör
Parker Legris
1025U08 03
ab € 27,73*
Zubehör
Parker Legris
1025U08 05
ab € 27,72*
Zubehör
Parker Legris
1025U08 06
ab € 27,61*
Zubehör
Parker Legris
1100P080055
ab € 187,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG