Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FAG 31326-X Kegelrollenlager 280 / 130 x 72 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 31326-X Kegelrollenlager 280 / 130 x 72 mm
FAG 31326-X Kegelrollenlager 280 / 130 x 72 mm
Artikel-Nr.:
     1818H-31326-X-FA
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     31326-X
EAN/GTIN:
     4012801195836
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager fag
kegelrollenlager
Kegelrollenlager 31326-X
Weitere Informationen:
Breite:
72 mm
Durchmesser außen:
280 mm
Durchmesser innen:
130 mm
FAG-EDV-Nr.:
0190020920000
Gewicht:
19,4 kg
Weitere Suchbegriffe: 31326X
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 803,04*
€ 824,55*
Frei Haus
ab € 865,90*
€ 890,69*
Frei Haus
ab € 877,80*
€ 903,20*
Frei Haus
ab € 902,84*
€ 928,63*
Lager 1818
€ 4,95*
ab € 970,94*
€ 996,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 996,73*
€ 1.186,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 970,94*
€ 1.155,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 4,95*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Power Team SPX
927
ab € 196,18*
Zubehör
Power Team SPX
938
ab € 352,61*
Zubehör
Power Team SPX
939
ab € 768,48*
Zubehör
Power Team SPX
981
ab € 1.458,75*
Zubehör
Power Team SPX
SS2
ab € 263,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG