Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hydac VR2B.1 Filter-Verschmutzungsanzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hydac VR2B.1 Filter-Verschmutzungsanzeige
Hydac VR2B.1 Filter-Verschmutzungsanzeige
Hydac VR2B.1 Filter-Verschmutzungsanzeige
Artikel-Nr.:
     1818H-306822-HD
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     306822
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filter-Differenzdruckanzeige
Filterverschmutzungsanzeige
Verschmutzungsanzeige
Wartungsanzeiger
Filter-Verschmutzungsanzeige VR 2 B.1
  • Die HYDAC-Filter-Verschmutzungsanzeigen sind konzipiert, optisch und/oder elektrisch anzuzeigen, zu welchem Zeitpunkt das eingesetzte Filterelement gewechselt bzw. gereinigt werden muss. Die Betriebssicherheit der Anlage und völlige Element-Ausnutzung kann nur durch Verwendung von Verschmutzungsanzeigen gewährleistet werden.Abhängig vom Filtertyp werden Unterdruck-, Staudruck- oder Differenzdruck-Verschmutzungsanzeigen verwendet.
  • Einige Benutzer installieren Filter ohne Verschmutzungsanzeigen und bevorzugen stattdessen, die Elemente gemäß eines bestimmten Zeitplanes oder nach bestimmter Anzahl an Betriebsstunden auszutauschen bzw. zu reinigen. Allerdings bringt dieser Schritt einige Risiken mit sich. Der Einbau von Verschmutzungsanzeigen hat 2 Hauptvorteile: Es muss nicht mehr geschätzt werden, wann das Element verstopft ist Vermeidung unnötiger Kosten durch zu früher Elementwechsel. Alle Serien-Filtertypen können jederzeit ohne größeren Aufwand durch einfaches Einschrauben mit Verschmutzungsanzeigen ausgerüstet werden
    Weitere Informationen:
    Gewicht:
    0,1 kg
    Herstellertypenbezeichnung:
    VR2B.1
    Ursprungsland:
    DE
    Weitere Suchbegriffe: filter differenzdruckanzeige, Differenzdruckanzeige, VR2C.1
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 45,81*
      
    Preis gilt ab 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 51,27*
    € 61,01
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 49,75*
    € 59,20
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 45,81*
    € 54,51
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bosch Rexroth
    R900001434
    ab € 78,72*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.