Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FAG 30208-A Kegelrollenlager 80 / 40 x 19,75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 30208-A Kegelrollenlager 80 / 40 x 19,75 mm
FAG 30208-A Kegelrollenlager 80 / 40 x 19,75 mm
Artikel-Nr.:
     1818H-30208-A-FA
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     30208-A
EAN/GTIN:
     4012801039505
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager fag
kegelrollenlager
Kegelrollenlager 30208-A
Weitere Informationen:
Breite:
19,75 mm
Durchmesser außen:
80 mm
Durchmesser innen:
40 mm
FAG-EDV-Nr.:
0167105250000
Gewicht:
0,433 kg
Weitere Suchbegriffe: 30208A, 66820
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 11,34*
€ 13,15*
Lager 1818
€ 4,95*
ab € 12,49*
€ 14,45*
€ 4,90*
ab € 18,23*
€ 20,87*
€ 4,00*
ab € 26,35*
€ 34,45*
€ 6,95*
ab € 28,90*
€ 35,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 4,95*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hazet
1788N-835
ab € 28,67*
Zubehör
Hazet
1788N-45
ab € 50,64*
Zubehör
Hazet
1788N/10
ab € 599,17*
Zubehör
Power Team SPX
927
ab € 198,78*
Zubehör
Power Team SPX
938
ab € 351,49*
Zubehör
Power Team SPX
939
ab € 770,13*
Zubehör
Power Team SPX
981
ab € 1.459,38*
Zubehör
Power Team SPX
SS2
ab € 263,68*
Zubehör
SKF
TMBH 1
ab € 1.388,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG