Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FAG 29348-E1 Axial-Pendelrollenlager 380 / 240 x 85 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 29348-E1 Axial-Pendelrollenlager 380 / 240 x 85 mm
FAG 29348-E1 Axial-Pendelrollenlager 380 / 240 x 85 mm
Artikel-Nr.:
     1818H-29348-E1-FA
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     29348-E1
EAN/GTIN:
     4012802190083
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
axial-pendelrollenlager
Axial-Pendelrollenlager 29348-E1

Axial-Pendelrollenlager sind einreihige, winkeleinstellbare Rollen­lager. Sie bestehen aus massiven Wellen- und Gehäusescheiben und unsymmetrischen Tonnenrollen mit Käfigen. Der Käfig hält den Rollenkranz mit der Wellenscheibe zusammen. Die Lager sind zerlegbar. Der Einbau der Lagerteile kann dadurch getrennt erfolgen.

Aussendurchmesser: 380 mm

Innendurchmesser: 240 mm

Breite: 85 mm

Weitere Informationen:
Breite:
85 mm
Durchmesser außen:
380 mm
Durchmesser innen:
240 mm
FAG-EDV-Nr.:
0389999780000
Gewicht:
32,027 kg
Norm:
DIN728
Weitere Suchbegriffe: 728-380-240-85, 293480
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Lager 1818
€ 4,95*
€ 1.896,12*
Frei Haus
€ 2.108,52*
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.896,12*
€ 2.256,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 4,95*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Power Team SPX
927
ab € 198,73*
Zubehör
Power Team SPX
938
ab € 352,70*
Zubehör
Power Team SPX
939
ab € 757,45*
Zubehör
Power Team SPX
981
ab € 1.460,48*
Zubehör
Power Team SPX
SS2
ab € 263,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG