Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FAG 29234-E1-MB Axial-Pendelrollenlager 240 / 170 x 42 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 29234-E1-MB Axial-Pendelrollenlager 240 / 170 x 42 mm
FAG 29234-E1-MB Axial-Pendelrollenlager 240 / 170 x 42 mm
Artikel-Nr.:
     1818H-29234-E1-MB-FA
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     29234-E1-MB
EAN/GTIN:
     4012802191691
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
DIN 635-2
Pendelrollenlager
Axial-Pendelrollenlager 29234-E1-MB

Axial-Pendelrollenlager sind einreihige, winkeleinstellbare Rollen­lager. Sie bestehen aus massiven Wellen- und Gehäusescheiben und unsymmetrischen Tonnenrollen mit Käfigen. Der Käfig hält den Rollenkranz mit der Wellenscheibe zusammen. Die Lager sind zerlegbar. Der Einbau der Lagerteile kann dadurch getrennt erfolgen.

Aussendurchmesser: 240 mm

Innendurchmesser: 170 mm

Breite: 42 mm

Weitere Informationen:
Breite:
42 mm
Durchmesser außen:
240 mm
Durchmesser innen:
170 mm
FAG-EDV-Nr.:
0390076850000
Gewicht:
5,73 kg
Norm:
DIN728
Weitere Suchbegriffe: din 635-2, 728-240-170-42, 29234E1MB
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.419,51*
€ 1.452,25*
€ 6,50*
ab € 1.420,04*
€ 1.452,77*
Frei Haus
ab € 1.420,04*
€ 1.452,77*
Lager 1818
€ 4,95*
ab € 1.465,16*
€ 1.497,90*
Frei Haus
ab € 1.495,84*
€ 1.528,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.497,90*
€ 1.782,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.465,16*
€ 1.743,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 4,95*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Power Team SPX
927
ab € 198,58*
Zubehör
Power Team SPX
938
ab € 351,59*
Zubehör
Power Team SPX
939
ab € 768,38*
Zubehör
Power Team SPX
981
ab € 1.456,08*
Zubehör
Power Team SPX
SS2
ab € 263,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG