Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 2910151527 Innensechskantschraube M20 x 65 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1818H-2910151527-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     2910151527
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
DIN EN ISO 4762
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderschraube mit Innensechskant ISO4762 M20 x 65 mm 10.9
Weitere Informationen:
Festigkeitsklasse:
10.9
Gewicht:
0,2 kg
Gewinde AG 1:
M20
Herstellertypenbezeichnung:
ISO4762 M20 x 65 mm 10.9
Länge:
65 mm
Norm:
DIN 912 / DIN EN ISO 4762
Schlüsselweite 1:
17 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,30*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hazet
985-17
ab € 11,02*
Zubehör
Hazet
986-17
ab € 12,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG