Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 2910151317 Innensechskantschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1818H-2910151317-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     2910151317
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
DIN EN ISO 4762
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderschrauben mit Innensechskant 130-10.9&
Weitere Informationen:
Festigkeitsklasse:
10.9
Gewinde AG 1:
M10
Länge:
130 mm
Norm:
DIN 912 / DIN EN ISO 4762
Schlüsselweite 1:
8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,32*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KS Tools
911.1441
ab € 1,46*
Zubehör
KS Tools
918.1466
ab € 1,66*
Zubehör
Hazet
8501-8
ab € 5,04*
Zubehör
Hazet
8801-8
ab € 9,34*
Zubehör
Hazet
8801K-8
ab € 7,62*
Zubehör
Hazet
8801KK-8
ab € 11,72*
Zubehör
Hazet
985-8
ab € 9,63*
Zubehör
Hazet
986-8
ab € 9,31*
Zubehör
Reyher
009112040080000
ab € 3,1294*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG