Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 2910151306 Innensechskantschraube M10 x 65 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1818H-2910151306-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     2910151306
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
DIN EN ISO 4762
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderschraube mit Innensechskant ISO4762 M10 x 65 mm 10.9
Weitere Informationen:
Festigkeitsklasse:
10.9
Gewicht:
0,049 kg
Gewinde AG 1:
M10
Herstellertypenbezeichnung:
ISO4762 M10 x 65 mm 10.9
Länge:
65 mm
Norm:
DIN 912 / DIN EN ISO 4762
Schlüsselweite 1:
8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,47*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KS Tools
911.1441
ab € 1,46*
Zubehör
KS Tools
918.1466
ab € 1,61*
Zubehör
Hazet
8501-8
ab € 4,91*
Zubehör
Hazet
8801-8
ab € 9,01*
Zubehör
Hazet
8801K-8
ab € 7,64*
Zubehör
Hazet
8801KK-8
ab € 11,76*
Zubehör
Hazet
985-8
ab € 9,43*
Zubehör
Hazet
986-8
ab € 9,01*
Zubehör
Reyher
009112040080000
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG