Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 2910151196 Innensechskantschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1818H-2910151196-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     2910151196
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
DIN EN ISO 4762
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderschraube mit Innensechskant ISO4762 M6 x 15 mm 10.9
Weitere Informationen:
Festigkeitsklasse:
10.9
Gewicht:
0,005 kg
Gewinde AG 1:
M6
Herstellertypenbezeichnung:
ISO4762 M6 x 15 mm 10.9
Länge:
15 mm
Norm:
DIN 912 / DIN EN ISO 4762
Schlüsselweite 1:
5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,25*
  
Preis gilt ab 400 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KS Tools
911.1438
ab € 1,46*
Zubehör
KS Tools
918.1463
ab € 1,66*
Zubehör
Hazet
8501-5
ab € 5,04*
Zubehör
Hazet
8801-5
ab € 8,35*
Zubehör
Hazet
8801K-5
ab € 7,01*
Zubehör
Hazet
8801KK-5
ab € 10,12*
Zubehör
Hazet
8501X-5
ab € 6,22*
Zubehör
Reyher
009112049050000
ab € 3,16*
Zubehör
Reyher
009112100050000
ab € 0,2094*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG