Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 2910150702 Innensechskantschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1818H-2910150702-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     2910150702
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
DIN EN ISO 4762
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderschraube mit Innensechskant ISO4762 M5 x 145 mm 10.9
Weitere Informationen:
Festigkeitsklasse:
10.9
Gewicht:
0,025 kg
Gewinde AG 1:
M5
Herstellertypenbezeichnung:
ISO4762 M5 x 145 mm 10.9
Länge:
145 mm
Norm:
DIN 912 / DIN EN ISO 4762
Schlüsselweite 1:
4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,00*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KS Tools
911.1437
ab € 1,46*
Zubehör
KS Tools
918.1462
ab € 1,67*
Zubehör
Hazet
8501KK-4
ab € 9,11*
Zubehör
Hazet
8501-4
ab € 5,05*
Zubehör
Reyher
009112049040000
ab € 2,74*
Zubehör
Reyher
009112100040000
ab € 16,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG