Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

AEROQUIP 2781-8 Hydraulikschlauch 2ST DN 12 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
AEROQUIP 2781-8 Hydraulikschlauch 2ST DN 12 mm
AEROQUIP 2781-8 Hydraulikschlauch 2ST DN 12 mm
Artikel-Nr.:
     1818H-2781-8-AQ
Hersteller:
     AEROQUIP
Herst.-Nr.:
     2781-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikschlauch
Hydraulikschlauch ohne Kupplung
Hydraulikschläuche ohne Kupplung
hydraulikschlauch dn12
Hydraulikschlauch 2ST SAE100R2A

Anwendung:

Hochdruck-Hydrauliksysteme auf Mineralölbasis, leichtes Heizöl, Schmieröle, Luft* und Wasser.

Aufbau:

Synthetische Gummiseele, NBR; 2-Drahtflecht Druckträger

Synthetische Gummidecke

EN853/2ST übertrifft SAE 100R2A

Weitere Informationen:
Berstdruck mind.:
964 bar (14000 PSI)
Betriebsdruck max. bar:
295 bar
Betriebsdruck max. PSI:
3500 PSI
Biegeradius:
177,8 mm
DN:
12 mm
Durchmesser außen:
24,6 mm
Durchmesser innen:
12,7 mm
Gewicht:
0,75 kg/m
Herstellertypenbezeichnung:
2781-8
Norm:
SAE100R2A
Serie:
2781
Size:
8
Temperatur max.:
100 °C
Temperatur min.:
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: hydraulikschlauch, 2ST, SAE100R2A, EN853
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,56*
  
Preis gilt ab 20 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 10,21*
€ 12,15
pro Meter
ab 2 Meter
€ 9,90*
€ 11,78
pro Meter
ab 5 Meter
€ 9,70*
€ 11,54
pro Meter
ab 10 Meter
€ 9,30*
€ 11,07
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,56*
€ 10,19
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AEROQUIP
1S12BF8
ab € 7,56*
Zubehör
AEROQUIP
1S12BJ8
ab € 8,66*
Zubehör
AEROQUIP
1S12DK8
ab € 1,92*
Zubehör
AEROQUIP
1S12DL8
ab € 2,15*
Zubehör
AEROQUIP
1S12DLA8
ab € 3,74*
Zubehör
AEROQUIP
1S12DLB8
ab € 3,76*
Zubehör
AEROQUIP
1S12DS8
ab € 2,78*
Zubehör
AEROQUIP
1S12DSA8
ab € 5,16*
Zubehör
AEROQUIP
1S12DSB8
ab € 5,27*
Zubehör
AEROQUIP
1S12EK8
ab € 2,00*
Zubehör
AEROQUIP
1S12FLA8
ab € 21,99*
Zubehör
AEROQUIP
1S17GG8
ab € 13,63*
Zubehör
AEROQUIP
1S17MG8
ab € 11,00*
Zubehör
AEROQUIP
1S6BT8
ab € 5,92*
Zubehör
AEROQUIP
1S8BF8
ab € 3,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG