Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

AEROQUIP 1T16EK10


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1818H-1T16EK10-AQ
Hersteller:
     AEROQUIP
Herst.-Nr.:
     1T16EK10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindefitting
Gewindefittings
gewindefitting stahl
gewindefitting
Außengewindeanschluss 24°, schwere Baureihe
Weitere Informationen:
DN:
16 mm
Durchmesser außen:
20 mm
Gewinde AG 1:
M30x2
Herstellertypenbezeichnung:
1T16EK10
Länge:
68 mm
Material:
Stahl verzinkt
Schlüsselweite 1:
32 mm
Schraubenkopfform:
Aussensechskant
Size:
10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,31*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hazet
600N-32
ab € 27,55*
Zubehör
Hazet
452-32
ab € 19,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG