Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

AEROQUIP 1T12DSB8 DKO 16S 90° ÜM M24x1,5 Dichtkegel/Dichtkopf mit ÜM und O-Ring


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1818H-1T12DSB8-AQ
Hersteller:
     AEROQUIP
Herst.-Nr.:
     1T12DSB8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindefitting
Gewindefittings
Pressarmatur Hydraulik
gewindefitting stahl
Schlaucharmatur Dichtkopf DKOS, schwere Baureihe
Weitere Informationen:
Armarturenanschluß:
DKOS
Armarturenwinkel:
90°
DN:
12 mm
Durchmesser außen:
16 mm
Gewinde IG 1:
M24x1,5
Herstellertypenbezeichnung:
1T12DSB8
Länge:
83 mm
leichte Reihe L / schwere Reihe S:
S
Material:
Stahl verzinkt
Rohranschluß 1:
16S
Rohr-Außendurchmesser 1:
16 mm
Schlüsselweite 1:
30 mm
Schraubenkopfform:
Aussensechskant
Size:
8
Weitere Suchbegriffe: gewindefitting
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,60*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KS Tools
518.0630
ab € 13,03*
Zubehör
KS Tools
517.0630
ab € 8,35*
Zubehör
KS Tools
517.1630
ab € 13,64*
Zubehör
KS Tools
517.1530
ab € 29,00*
Zubehör
KS Tools
503.5228
ab € 56,38*
Zubehör
KS Tools
503.5928
ab € 63,19*
Zubehör
KS Tools
517.0530
ab € 4,92*
Zubehör
KS Tools
503.4228
ab € 26,42*
Zubehör
KS Tools
503.4628
ab € 37,66*
Zubehör
Hazet
600N-30
ab € 26,07*
Zubehör
Hazet
603-30
ab € 21,25*
Zubehör
Hazet
452-30
ab € 17,02*
Zubehör
KS Tools
517.0130
ab € 14,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG