Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

AEROQUIP 1T12BF12


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1818H-1T12BF12-AQ
Hersteller:
     AEROQUIP
Herst.-Nr.:
     1T12BF12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindefitting
Gewindefittings
gewindefitting stahl
gewindefitting
BSP-Dichtkopf für Konus 60°
Weitere Informationen:
DN:
20 mm
Durchmesser außen:
19 mm
Gewinde IG 1:
G3/4"
Herstellertypenbezeichnung:
1T12BF12
Länge:
60,5 mm
Material:
Stahl verzinkt
Schlüsselweite 1:
32 mm
Schraubenkopfform:
Aussensechskant
Size:
12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,93*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hazet
600N-32
ab € 27,74*
Zubehör
Hazet
452-32
ab € 19,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG