Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

AEROQUIP 1S6DL5 Dichtkopf mit ÜM und O-Ring DKO 8L ÜM M14x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEROQUIP 1S6DL5 Dichtkopf mit ÜM und O-Ring DKO 8L ÜM M14x1,5
AEROQUIP 1S6DL5 Dichtkopf mit ÜM und O-Ring DKO 8L ÜM M14x1,5
Artikel-Nr.:
     1818H-1S6DL5-AQ
Hersteller:
     AEROQUIP
Herst.-Nr.:
     1S6DL5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pressarmatur Hydraulik
Schlaucharmatur Dichtkopf DKOL, leichte Baureihe
Weitere Informationen:
Armarturenanschluß:
DKOL
DN:
8 mm
Gewinde IG 1:
M14x1,5
Herstellertypenbezeichnung:
1S6DL5
leichte Reihe L / schwere Reihe S:
L
Material:
Stahl verzinkt
Rohranschluß 1:
8L
Rohr-Außendurchmesser 1:
8 mm
Schlauchdurchmesser Innen:
8 mm
Serie:
Skive
Size:
5
Weitere Suchbegriffe: DKO08LDN08
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,43*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
AEROQUIP
1S10DL4
ab € 29,27*
Sonstiges
AEROQUIP
1S10DL5
ab € 1,77*
Sonstiges
AEROQUIP
1S10DL6
ab € 1,46*
Sonstiges
AEROQUIP
1S10DL8
ab € 3,08*
Sonstiges
AEROQUIP
1S12DL10
ab € 8,41*
Sonstiges
AEROQUIP
1S12DL6
ab € 4,07*
Sonstiges
AEROQUIP
1S12DL8
ab € 2,14*
Sonstiges
AEROQUIP
1S16DL10
ab € 2,33*
Sonstiges
AEROQUIP
1S16DL12
ab € 6,72*
Sonstiges
AEROQUIP
1S16DL8
ab € 7,70*
Sonstiges
AEROQUIP
1S20DL10
ab € 12,46*
Sonstiges
AEROQUIP
1S20DL12
ab € 3,00*
Sonstiges
AEROQUIP
1S20DL16
ab € 35,32*
Sonstiges
AEROQUIP
1S25DL16
ab € 4,68*
Sonstiges
AEROQUIP
1S25DL20
ab € 17,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG