Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

AEROQUIP 1S5DL3 Dichtkopf mit ÜM und O-Ring DKO 6L ÜM M12x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEROQUIP 1S5DL3 Dichtkopf mit ÜM und O-Ring DKO 6L ÜM M12x1,5
AEROQUIP 1S5DL3 Dichtkopf mit ÜM und O-Ring DKO 6L ÜM M12x1,5
Artikel-Nr.:
     1818H-1S5DL3-AQ
Hersteller:
     AEROQUIP
Herst.-Nr.:
     1S5DL3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pressarmatur Hydraulik
Schlaucharmatur Dichtkopf DKOL, leichte Baureihe
Weitere Informationen:
Armarturenanschluß:
DKOL
DN:
5 mm
Gewinde IG 1:
M12x1,5
Herstellertypenbezeichnung:
1S5DL3
leichte Reihe L / schwere Reihe S:
L
Material:
Stahl verzinkt
Rohranschluß 1:
6L
Rohr-Außendurchmesser 1:
6 mm
Schlauchdurchmesser Innen:
5 mm
Serie:
Skive
Size:
3
Weitere Suchbegriffe: DKO06LDN05
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,21*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
AEROQUIP
1S10DL4
ab € 29,34*
Sonstiges
AEROQUIP
1S10DL5
ab € 1,75*
Sonstiges
AEROQUIP
1S10DL6
ab € 1,43*
Sonstiges
AEROQUIP
1S10DL8
ab € 3,08*
Sonstiges
AEROQUIP
1S12DL10
ab € 8,30*
Sonstiges
AEROQUIP
1S12DL6
ab € 4,06*
Sonstiges
AEROQUIP
1S12DL8
ab € 2,12*
Sonstiges
AEROQUIP
1S16DL10
ab € 2,33*
Sonstiges
AEROQUIP
1S16DL12
ab € 6,80*
Sonstiges
AEROQUIP
1S16DL8
ab € 7,63*
Sonstiges
AEROQUIP
1S20DL10
ab € 12,21*
Sonstiges
AEROQUIP
1S20DL12
ab € 2,97*
Sonstiges
AEROQUIP
1S20DL16
ab € 35,98*
Sonstiges
AEROQUIP
1S25DL16
ab € 4,62*
Sonstiges
AEROQUIP
1S25DL20
ab € 17,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.