Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

AEROQUIP 1S4FRB4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEROQUIP 1S4FRB4
AEROQUIP 1S4FRB4
Artikel-Nr.:
     1818H-1S4FRB4-AQ
Hersteller:
     AEROQUIP
Herst.-Nr.:
     1S4FRB4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Pressarmaturen Skive

ORS-Anschluss, 90° Krümmer

Weitere Informationen:
Armarturenwinkel:
90°
DN:
6 mm
Gewinde IG 1:
UNF9/16"-18
Herstellertypenbezeichnung:
1S4FRB4
Material:
Stahl verzinkt
Size:
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,30*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG