Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

AEROQUIP 1S32EK20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEROQUIP 1S32EK20
AEROQUIP 1S32EK20
Artikel-Nr.:
     1818H-1S32EK20-AQ
Hersteller:
     AEROQUIP
Herst.-Nr.:
     1S32EK20
EAN/GTIN:
     k.A.
Schlaucharmatur Außengewindeanschluss 24°, schwere Baureihe
Weitere Informationen:
DN:
32 mm
Gewinde AG 1:
M52x2
Herstellertypenbezeichnung:
1S32EK20
leichte Reihe L / schwere Reihe S:
S
Material:
Stahl verzinkt
Schlauchdurchmesser Innen:
31 mm
Serie:
Skive
Size:
20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,96*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
AEROQUIP
1S10EK6
ab € 2,72*
Sonstiges
AEROQUIP
1S12EK8
ab € 2,01*
Sonstiges
AEROQUIP
1S16EK10
ab € 3,24*
Sonstiges
AEROQUIP
1S20EK12
ab € 3,88*
Sonstiges
AEROQUIP
1S25EK16
ab € 8,97*
Sonstiges
AEROQUIP
1S5EK4
ab € 2,70*
Sonstiges
AEROQUIP
1S6EK4
ab € 3,85*
Sonstiges
AEROQUIP
1S8EK5
ab € 3,51*
Sonstiges
AEROQUIP
1S8EK6
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG