Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

AEROQUIP 1S20DSB16 Dichtkopf mit ÜM und O-Ring DKO 25S 90° ÜM M36x2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEROQUIP 1S20DSB16 Dichtkopf mit ÜM und O-Ring DKO 25S 90° ÜM M36x2
AEROQUIP 1S20DSB16 Dichtkopf mit ÜM und O-Ring DKO 25S 90° ÜM M36x2
Artikel-Nr.:
     1818H-1S20DSB16-AQ
Hersteller:
     AEROQUIP
Herst.-Nr.:
     1S20DSB16
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pressarmatur Hydraulik
Schlaucharmatur Dichtkopf DKOS, schwere Baureihe, 90° Krümmer
Weitere Informationen:
Armarturenanschluß:
DKOS
Armarturenwinkel:
90°
DN:
25 mm
Gewinde IG 1:
M36x2
Herstellertypenbezeichnung:
1S20DSB16
leichte Reihe L / schwere Reihe S:
S
Material:
Stahl verzinkt
Rohranschluß 1:
25S
Schlauchdurchmesser Innen:
25 mm
Schraubenkopfform:
Aussensechskant
Serie:
Skive
Size:
16
Weitere Suchbegriffe: DKO25SDN25-90
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,32*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
AEROQUIP
1S10DSB6
ab € 6,47*
Sonstiges
AEROQUIP
1S12DSB10
ab € 27,09*
Sonstiges
AEROQUIP
1S12DSB8
ab € 5,26*
Sonstiges
AEROQUIP
1S16DSB10
ab € 7,77*
Sonstiges
AEROQUIP
1S16DSB10.100
ab € 21,58*
Sonstiges
AEROQUIP
1S16DSB12
ab € 12,52*
Sonstiges
AEROQUIP
1S20DSB12
ab € 10,50*
Sonstiges
AEROQUIP
1S25DSB16
ab € 21,49*
Sonstiges
AEROQUIP
1S32DSB20
ab € 32,18*
Sonstiges
AEROQUIP
1S3DSB4
ab € 11,68*
Sonstiges
AEROQUIP
1S5DSB3
ab € 30,92*
Sonstiges
AEROQUIP
1S5DSB4
ab € 5,12*
Sonstiges
AEROQUIP
1S6DSB4
ab € 4,12*
Sonstiges
AEROQUIP
1S6DSB5
ab € 5,46*
Sonstiges
AEROQUIP
1S8DSB5
ab € 4,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG