Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

AEROQUIP 1S16FLB20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEROQUIP 1S16FLB20
AEROQUIP 1S16FLB20
Artikel-Nr.:
     1818H-1S16FLB20-AQ
Hersteller:
     AEROQUIP
Herst.-Nr.:
     1S16FLB20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pressarmatur Hydraulik
Pressarmaturen Skive

Flansch-Code 61, 90° Krümmer (3000 psi)

Weitere Informationen:
Armarturenanschluß:
SFL
Armarturenwinkel:
90°
Betriebsdruck max. bar:
207 bar
Betriebsdruck max. PSI:
3000 PSI
DN:
32 mm
Flanschgröße Zoll:
1"
Herstellertypenbezeichnung:
1S16FLB20
Material:
Stahl verzinkt
Size:
20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,24*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,64*
€ 98,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,24*
€ 93,11
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
AEROQUIP
1S12FLB12
ab € 11,84*
Sonstiges
AEROQUIP
1S12FLB16
ab € 25,46*
Sonstiges
AEROQUIP
1S12FLB8
ab € 15,55*
Sonstiges
AEROQUIP
1S16FLB12
ab € 16,47*
Sonstiges
AEROQUIP
1S16FLB16
ab € 17,05*
Sonstiges
AEROQUIP
1S20FLB16
ab € 17,37*
Sonstiges
AEROQUIP
1S20FLB20
ab € 25,67*
Sonstiges
AEROQUIP
1S20FLB24
ab € 58,73*
Sonstiges
AEROQUIP
1S24FLB16
ab € 75,39*
Sonstiges
AEROQUIP
1S24FLB20
ab € 81,22*
Sonstiges
AEROQUIP
1S24FLB24
ab € 38,99*
Sonstiges
AEROQUIP
1S24FLB32
ab € 92,08*
Sonstiges
AEROQUIP
1S32FLB24
€ 117,74*
Sonstiges
AEROQUIP
1S32FLB32
ab € 91,41*
Sonstiges
AEROQUIP
1S40FLB32
ab € 108,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG