Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

AEROQUIP 1S16DS12 Dichtkopf mit ÜM und O-Ring DKO 20S ÜM M30x2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEROQUIP 1S16DS12 Dichtkopf mit ÜM und O-Ring DKO 20S ÜM M30x2
AEROQUIP 1S16DS12 Dichtkopf mit ÜM und O-Ring DKO 20S ÜM M30x2
Artikel-Nr.:
     1818H-1S16DS12-AQ
Hersteller:
     AEROQUIP
Herst.-Nr.:
     1S16DS12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pressarmatur Hydraulik
Schlaucharmatur Dichtkopf DKOS, schwere Baureihe
Weitere Informationen:
Armarturenanschluß:
DKOS
DN:
20 mm
Gewinde IG 1:
M30x2
Herstellertypenbezeichnung:
1S16DS12
leichte Reihe L / schwere Reihe S:
S
Material:
Stahl verzinkt
Rohranschluß 1:
20S
Rohr-Außendurchmesser 1:
20 mm
Schlauchdurchmesser Innen:
19 mm
Schraubenkopfform:
Aussensechskant
Serie:
Skive
Size:
12
Weitere Suchbegriffe: DKO20SDN20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,97*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
AEROQUIP
1S10DS6
ab € 3,02*
Sonstiges
AEROQUIP
1S10DS8
ab € 3,67*
Sonstiges
AEROQUIP
1S12DS6
ab € 17,11*
Sonstiges
AEROQUIP
1S12DS8
ab € 2,81*
Sonstiges
AEROQUIP
1S16DS10
ab € 3,20*
Sonstiges
AEROQUIP
1S20DS12
ab € 4,65*
Sonstiges
AEROQUIP
1S20DS16
ab € 7,77*
Sonstiges
AEROQUIP
1S25DS16
ab € 7,53*
Sonstiges
AEROQUIP
1S32DS20
ab € 11,34*
Sonstiges
AEROQUIP
1S3DS4
ab € 4,64*
Sonstiges
AEROQUIP
1S5DS3
ab € 3,69*
Sonstiges
AEROQUIP
1S5DS4
ab € 1,59*
Sonstiges
AEROQUIP
1S6DS4
ab € 1,81*
Sonstiges
AEROQUIP
1S6DS5
ab € 2,93*
Sonstiges
AEROQUIP
1S6DS6
ab € 9,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG