Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

AEROQUIP 1G8BFB8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEROQUIP 1G8BFB8
AEROQUIP 1G8BFB8
Artikel-Nr.:
     1818H-1G8BFB8-AQ
Hersteller:
     AEROQUIP
Herst.-Nr.:
     1G8BFB8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Pressarmaturen OTC

BSP-Dichtkopf, 90° Krümmer

Weitere Informationen:
Armarturenanschluß:
BSP
Armarturenwinkel:
90°
DN:
12 mm
Gewinde IG 1:
G1/2"
Herstellertypenbezeichnung:
1G8BFB8
Material:
Stahl verzinkt
Schlauchdurchmesser Innen:
12 mm
Serie:
OTC
Size:
8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,02*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG