Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

AEROQUIP 1G10FJA8


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1818H-1G10FJA8-AQ
Hersteller:
     AEROQUIP
Herst.-Nr.:
     1G10FJA8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Pressarmaturen OTC

JIC-Dichtkopf, 45° Krümmer

Weitere Informationen:
Armarturenwinkel:
45°
DN:
12 mm
Gewinde IG 1:
UNF7/8"-14
Herstellertypenbezeichnung:
1G10FJA8
Material:
Stahl verzinkt
Schlauchdurchmesser Innen:
12 mm
Serie:
OTC
Size:
8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,30*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG