Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

AEROQUIP 1AT32DLB20 Dichtkopf mit ÜM und O-Ring DKO 42L 90° ÜM M45x2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1818H-1AT32DLB20-AQ
Hersteller:
     AEROQUIP
Herst.-Nr.:
     1AT32DLB20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pressarmatur Hydraulik
Schlaucharmatur Dichtkopf DKOL, leichte Baureihe, 90° Krümmer
Weitere Informationen:
Armarturenanschluß:
DKOL
Armarturenwinkel:
90°
DN:
32 mm
Gewinde IG 1:
M45x2
Herstellertypenbezeichnung:
1AT32DLB20
leichte Reihe L / schwere Reihe S:
L
Material:
Stahl verzinkt
Rohranschluß 1:
42L
Rohr-Außendurchmesser 1:
42 mm
Serie:
TTC
Size:
20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,17*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG