Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

AEROQUIP 1A8FJA8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEROQUIP 1A8FJA8
AEROQUIP 1A8FJA8
Artikel-Nr.:
     1818H-1A8FJA8-AQ
Hersteller:
     AEROQUIP
Herst.-Nr.:
     1A8FJA8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Schlaucharmatur JIC-Dichtkopf, 45° Krümmer
Weitere Informationen:
Armarturenwinkel:
45°
DN:
12 mm
Gewinde IG 1:
UNF3/4"-16
Herstellertypenbezeichnung:
1A8FJA8
Material:
Stahl verzinkt
Schlauchdurchmesser Innen:
12 mm
Serie:
TTC
Size:
8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,30*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG